未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管副部材
防水換気スリーブセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86869632
品番
PYSB-75DK
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
規格
壁厚:110mm迄
壁板厚:30mm以上(外壁)
壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
適合
パイプフード:接続部Φ75
アルミフリーダクト:AFD-75
換気パイプ:PYP-75J・75J4
付属品
配管キャップ2ヶ付
材質
樹脂製(ベージュ色)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください