未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス用パーツ
WB取付ステー(仮設用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
86870025
品番
KST-13ST
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
適合ボックス
横向取付:WB-13A(O)型・WB-13D型
縦向取付:WB-13A(O)型・WB-13D型・WB-3A型
材質
スチール製
寸法L(mm)
435
寸法P(mm)
380
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください