※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電源(制御機器)
未来工業の 遮断
未来工業の 分電盤
直角サポート(積算電力計取付板用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86871811
品番
B-2LRA
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
積算電力計取付板:B-2L型・BP-2L型
寸法L(mm)
425
寸法H(mm)
71
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法B(mm)
247
許容静荷重(N[kgf])
98(10)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください