画像準備中

直角サポート(積算電力計取付板用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86871827 品番B-2RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,130
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
適合積算電力計取付板:B-2型・B-2(U・H)型・BP-2型 寸法L(mm)355 寸法H(mm)71 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法B(mm)247 許容静荷重(N[kgf])98(10)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86871827 B-2RA 49544872 B-2RA 直角サポート (積算電力計取付板用) 未来工業 直角サポート (積算電力計取付板用) 未来工業 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする