SG-1L SG H・L・C形鋼用 未来工業 86880096

SG H・L・C形鋼用

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード86880096 品番SG-1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
適合ビス
サイズ:Φ3.5〜Φ4.1mm
長さ:10〜20mm
適合寸法(mm)
H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
C形鋼(ツバ30mm迄)
仕様電気亜鉛めっき
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86880096 SG-1L 49563587 SG-1L ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業 ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業 1セット(10個) 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
照明取付

H鋼に照明器具を取り付ける際に使用。
こんな良い物が部品で出ているなんて!と発見時には嬉しくなってしまいましたさすが未来工業さん。

対象商品:
86880062
2023-02-11
用途:
照明等の取り付け
運輸・通信業

H鋼のカーポートにネットを取り付けるレール固定の為に使用しましたが、手締め用のボルト形状なのでトルクに不安があり、SG-1Bに変えました。
SG-1は軽量なLED蛍光灯の取り付けに使いました。
太陽光が当たる所に取り付けたので紫外線の影響が気になりますが、比較的安価なので傷んだら交換すればいいかなぁという感じで購入してます。

対象商品:
86880105
2018-06-22
用途:
電源の取付け
株式会社マキセンサービス 様

注文〜納品までスピーディーに対応してもらい安心できました。

対象商品:
86880062
2016-05-05
用途:
電灯器具の天井取り付けに。
ビジネスホテル イズミヤ 様

ガレージのむき出し天井に蛍光灯器具を取り付けるのに購入。
H鋼の天井梁にこれで器具がセットできます。他にも使い方次第で鋼材にドリルでビス穴を開けることなく利用可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする