画像準備中

SM C形鋼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86881417 品番SM-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥730
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
適合ビス
サイズ:Φ3.5〜Φ4.1mm
長さ:10〜25mm
仕様電気亜鉛めっき(金属部) 許容静荷重(N[kgf])49(5) 適合寸法(mm)C形鋼(ツバ15〜20mm)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86881417 SM-3 49564804 SM-3 ビームラックルC形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業 ビームラックルC形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業 1個 749 税込824 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする