未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電設用補修材
タイカブラック クイック2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
86882013
品番
MTKB-40P2
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
付属品
認定シール1枚付
セット内容
本体1、充填材1
寸法D(Φmm)
60
寸法D2(Φmm)
41
寸法D3(Φmm)
25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください