未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(8本)
材質
自己消火性樹脂製(ベージュ色)
内径d(Φmm)
100
注文コード
86883492
品番
PYP-100J4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,960
この商品は
材質・内径d・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で運搬、取扱に便利です。
材質
自己消火性樹脂製(ベージュ色)
全長(m)
4
寸法t(mm)
1.5
内径d(Φmm)
100
用途
一般冷暖房用
種類
ダクト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86883492
PYP-100J4
49555905
PYP-100J4
換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト)
未来工業
1セット(8本)
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました