※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ハンドホール
マンホール蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ハンドホール:MH-3045
強度
T-4
注文コード
86883614
品番
MKPB-300N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,300
この商品は
仕様・強度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
区分
中荷重型
強度
T-4
破壊強度(kN[kgf])
40kN以上
安全最大荷重(kN)
10kN(1t)
寸法L(mm)
390
寸法D(Φmm)
345
寸法h2(mm)
47
寸法t(mm)
18
全質量(kg)
5.8(蓋:3.2)
仕様
ハンドホール:MH-3045
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200