未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
台付ステンレス片サドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
適合管
薄鋼:25、厚鋼:22、VE管22
材質
ステンレス製
注文コード
86884043
品番
SSKD-22A-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
規格・適合管・材質
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
薄鋼:25、厚鋼:22、VE管22
寸法L(mm)
42.2
寸法D(Φmm)
26
付属品
ビス付(M4)、アンカープラグ(M5ビス付)
材質
ステンレス製
アンカー穴(mm)
ドリル径:Φ8.5、深さ:30
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86884043
SSKD-22A-A
49492205
SSKD-22A-A
台付ステンレス片サドル
未来工業
1セット(20個)
¥
6,998
税込
¥
7,698
内容量が異なります