曜日別特売
MFP-12M5 マシンフレキ 未来工業 86884131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンフレキ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
長さ(m/把)50
近似内径d(Φmm)12
ミルキーホワイト
外径D(Φmm)17.7
内容量1巻注文コード86884131品番MFP-12M5
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く)
切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)

長さ(m/把)50外径D(Φmm)17.7近似内径d(Φmm)12ミルキーホワイト質量(kg)7.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86884183
2024-06-28
用途: モーター配線の繋ぎ込み
HT電気システム電気・ガス・熱供給・水道業

樹脂製ですので加工がし易くて良いのですが
購入が1巻50mです。
短いものを出してもらえるとありがたいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 86884174
2018-04-02
用途: 配管工事

まあこんなもんですかね。とくに問題ございませんす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする