※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
X線防護用アウトレットボックス 鉛ボード用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86884411
品番
CDO-5BX3-1
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
付属品
3分スタット付
適合
鉛ボード用(鉛当量3.0mm)
質量(kg)
3.1
規格
大形四角(深型)
ノックアウト
22・28(25・31)×1(1方出) ※開口方向のノックのみ使用可能
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください