未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
小判スライドボックス(センター磁石付・浅形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
種類
1ヶ用
注文コード
86884567
品番
SBG-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
種類・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2
PF管:14・2、16・2
CD管:14・2、16・2
適合仕切板
上下仕切用:-
左右仕切用:-
付属品
タッピンねじ付、アルミ箔付・磁石付
種類
1ヶ用
深さ(mm)
28
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86884567
SBG-S
49505024
SBG-S
小判スライドボックス(センター磁石付・浅形)
未来工業
1セット(100個)
¥
8,898
税込
¥
9,788
注文コードが変更になりました