未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法d(Φmm)
6.5
注文コード
86884831
品番
SST-82M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
寸法d・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
錆に強いステンレス製
適合管
VE82
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
172
寸法D(Φmm)
89
寸法B(mm)
30
用途
VE管用コーティングステンレスサドルとして
材質
ステンレス製
寸法P(mm)
142
寸法d(Φmm)
6.5
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86884831
SST-82M
49523057
SST-82M
VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)
未来工業
1セット(10個)
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました