画像準備中

VE片サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 適合管VE22 注文コード86884847 品番SSKT-22J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は適合管・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
適合管VE22 ベージュ 寸法L(mm)52.8 寸法D(Φmm)26.5 寸法B(mm)20 寸法P(mm)28 寸法d1(Φmm)5 寸法d2(Φmm)6.5
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86884847 SSKT-22J 49523066 SSKT-22J VE片サドル (VE管用コーティングステンレスサドル) 未来工業 VE片サドル (VE管用コーティングステンレスサドル) 未来工業 1セット(50個) 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする