画像準備中

スッキリライン (エアコン配管用ダクト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード86886511 品番GK-100-22K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,430
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)67 規格100型 寸法B(mm)100 寸法b(mm)86 付属品ストッパー付(2個) 長さ(m)2.2 寸法h(mm)63
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86886511 GK-100-22K 49546525 GK-100-22K スッキリライン(エアコン配管用ダクト) 未来工業 スッキリライン(エアコン配管用ダクト) 未来工業 1本 3,598 税込3,958 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする