未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
スッキリライン (エアコン配管用ダクト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
86886597
品番
GK-70-22WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイトブラウン
寸法H(mm)
56
規格
70型
寸法B(mm)
67
寸法b(mm)
56
付属品
ストッパー付(2個)
長さ(m)
2.2
寸法h(mm)
53
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86886597
GK-70-22WB
49546604
GK-70-22WB
スッキリライン(エアコン配管用ダクト)
未来工業
1本
¥
2,198
税込
¥
2,418
内容量が異なります
86886597
GK-70-22WB
49546412
GK-70E22WB
スッキリラインE (エアコン配管用ダクト)
未来工業
1本
¥
2,498
税込
¥
2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)