車輪径(Φmm)150
取付座(mm)120×120
取付高(mm)198
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番483-5271
形状自在車W
車輪幅(mm)35
偏芯(mm)45
寸法b(mm)56
金具鋼板製
ストッパーあり
最大荷重(N)1960
取付穴径(Φmm)11.5
金具高さH(mm)123
取付穴ピッチ(mm)90×90(79×79)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M16
特性耐久性・耐摩耗性・低始動抵抗
材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)200
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪