低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付座(mm)120×120 取付高(mm)198 注文コード86887105 品番LR-150WJS-GR(20)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は取付座・取付高など5種類から選べます 他の種類を見る

低始動抵抗により取り回しが楽です。
作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。
始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。

車輪径(Φmm)150 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)87×87 取付高(mm)198 材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車 仕様プレート式 形状自在車W 車輪幅(mm)35 取付座A×B(mm)120×120 偏芯(mm)45 寸法b(mm)56 金具鋼板製 最大荷重(N)1960 取付穴径(Φmm)11.5 金具高さH(mm)123 シャフト径d(Φmm)20 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品説明動画

低始動抵抗ゴム車輪 LRシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86887105 LR-150WJS-GR(20) 69386625 LR-150WJS-GR(20) 低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20 イノアック 低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20 イノアック 1個 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする