車輪径(Φmm)150
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)75×75
取付高(mm)191
材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車
偏芯(mm)39.5
仕様プレート式
形状自在車
ブレーキなし
車輪幅(mm)35
寸法b(mm)55
金具鋼板製
最大荷重(N)1960
取付穴径(Φmm)11
金具高さH(mm)118
シャフト径d(Φmm)12
特性耐摩耗性
材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)200
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪