車輪径(Φmm)150
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)95×53
取付高(mm)198
材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車
偏芯(mm)45
仕様プレート式
トラスコ品番483-5247
形状自在車
車輪幅(mm)35
寸法b(mm)56
金具鋼板製
ストッパーなし
最大荷重(N)1960
取付穴径(Φmm)11.5
金具高さH(mm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20
特性耐摩耗性
材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)200
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪