低始動抵抗キャスター (旋回金具付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86887132 品番 LR-150WJ-GR(20)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

低始動抵抗により取り回しが楽です。
作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。
始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。

車輪径(Φmm)150 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)95×53 取付高(mm)198 材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車 偏芯(mm)45 仕様プレート式 トラスコ品番483-5263 形状自在車 車輪幅(mm)35 寸法b(mm)56 金具鋼板製 ストッパーなし 最大荷重(N)1960 取付穴径(Φmm)11.5 金具高さH(mm)123 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品説明動画

低始動抵抗ゴム車輪 LRシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする