車輪径(Φmm)150
最大荷重(N)1960
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)80/80(P1'/P2':75/75)
取付高(mm)191
材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車
仕様プレート式
形状固定車
ブレーキなし
車輪幅(mm)35
取付座A×B(mm)102×102
偏芯(mm)39.5
寸法b(mm)55
金具鋼板製
取付穴径(Φmm)11
取付高H(mm)191
取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(P1'/P2':75/75)
プレート寸法F1×F2(mm)102×102
金具高さH(mm)118
取付ピッチX×Y(mm)75×75
車輪径D(Φmm)150
シャフト径d(Φmm)12
特性耐摩耗性
材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)200
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪