※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR-150WK-GR(20) 低始動抵抗キャスター (固定車) イノアック 86887166 LR-150WK-GR(20) 低始動抵抗キャスター (固定車) イノアック 86887166

低始動抵抗キャスター (固定車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86887166 品番 LR-150WK-GR(20)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

低始動抵抗により取り回しが楽です。
作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。
始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。

車輪径(Φmm)150 最大荷重(N)1960 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100/56(P1'/P2':95/53) 取付高(mm)198 材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車 仕様プレート式 トラスコ品番483-5310 形状固定車 型式プレート式 車輪幅(mm)35 取付座A×B(mm)137×93 偏芯(mm)45 寸法b(mm)56 金具鋼板製 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 取付高H(mm)198 取付ピッチ(mm)(P1×P2)100/56(P1'/P2':95/53) プレート寸法F1×F2(mm)137×93 金具高さH(mm)123 取付ピッチX×Y(mm)95×53 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M16 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※旧品が終了次第、新しいものに切り替わります。そのため、一部仕様の異なるものをお届けすることがございます

商品説明動画

低始動抵抗ゴム車輪 LRシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする