車輪径(Φmm)150
最大荷重(N)2940
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)93×93(P1'×P2':87×87)
取付高(mm)198
材質(車輪)ウレタン
車輪幅(mm)36
偏芯(mm)45
寸法b(mm)56
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)11.5
取付高H(mm)198
取付ピッチ(mm)(P1×P2)93×93(P1'×P2':87×87)
プレート寸法F1×F2(mm)120×120
金具高さH(mm)123
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20
特性静音
最大荷重(kg)300
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪