車輪径(Φmm)200
最大荷重(N)3920
取付座(mm)140×140
取付ピッチ(mm)112×112(P1'×P2':105×105)
取付高(mm)250
材質(車輪)ウレタン
車輪幅(mm)45
偏芯(mm)58
寸法b(mm)61
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)11.5
取付高H(mm)250
取付ピッチ(mm)(P1×P2)112×112(P1'×P2':105×105)
プレート寸法F1×F2(mm)140×140
金具高さH(mm)150
車輪径D(Φmm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20
特性静音
最大荷重(kg)400
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪