※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR-100AWJS 牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付) イノアック 86887245 TR-100AWJS 牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付) イノアック 86887245

牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86887245 品番 TR-100AWJS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)73×73(P1'×P2':70×70) 取付高(mm)144 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)32 偏芯(mm)35 寸法b(mm)43 最大荷重(N)1960 取付穴径(Φmm)10.5 金具高さH(mm)94 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)12/M10 最大荷重(kg)120 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする