※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887263
品番
TR-150AWJS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
93×93(P1'×P2':87×87)
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
36
偏芯(mm)
45
寸法b(mm)
56
最大荷重(N)
1960
取付穴径(Φmm)
11.5
金具高さH(mm)
123
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20/M16
最大荷重(kg)
200
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪