牽引台車用キャスター自在式 ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86887315 品番 TU-200AWJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
車輪径(Φmm)200 最大荷重(N)3920 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112(P1'×P2':105×105) 取付高(mm)250 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)45 偏芯(mm)58 寸法b(mm)56 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 取付高H(mm)250 取付ピッチ(mm)(P1×P2)112×112(P1'×P2':105×105) プレート寸法F1×F2(mm)140×140 金具高さH(mm)150 車輪径D(Φmm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 最大荷重(kg)400 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする