牽引台車用キャスター固定式 ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86887324 品番 TU-150AWK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
車輪径(Φmm)150 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56(P1'×P2':95×53) 取付高(mm)198 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)36 偏芯(mm)56 寸法b(mm)56 ストッパーなし 最大荷重(N)2940 取付穴径(Φmm)11.5 金具高さH(mm)123 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 最大荷重(kg)300 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする