イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 固定車キャスター
牽引台車用キャスター固定式 ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887333
品番
TU-200AWK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
112×63(P1'×P2':105×55)
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
45
偏芯(mm)
56
寸法b(mm)
56
ストッパー
なし
最大荷重(N)
3920
取付穴径(Φmm)
11.5
金具高さH(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20
最大荷重(kg)
400
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪