※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの 車輪のみ
牽引台車用キャスター 車輪のみ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887342
品番
TU-150AW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
36
最大荷重(N)
2940
最大荷重(kg)
300
材質(車輪)
ウレタン
ボス幅(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20
材質(ホイール)
アルミ