※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TU-200AW 牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック 86887351 TU-200AW 牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック 86887351

牽引台車用キャスター 車輪のみ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86887351 品番 TU-200AW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)45 最大荷重(N)3920 最大荷重(kg)400 材質(車輪)ウレタン ボス幅(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする