※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
牽引台車用キャスター (バネタイプ・旋回金具付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
86887367
品番
KTU-150WJ-YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
158×114
取付ピッチ(mm)
132×86(P1'×P2':124×62)
取付高(mm)
200
トラスコ品番
483-5107
ブレーキ
なし
偏芯(mm)
50
車輪
ログラン(ウレタン)
寸法b(mm)
68.5
ストッパー
なし
最大荷重(N)
3038
取付穴径(Φmm)
13X26
バネ
(許容範囲)50〜90kg
金具高さH(mm)
123.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
12.7
最大荷重(kg)
310
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪