※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
牽引台車用キャスター (バネタイプ・旋回金具付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
注文コード
86887412
品番
KTU-200WJ-GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
158×114
取付ピッチ(mm)
132×86(P1'×P2':124×62)
取付高(mm)
252
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
トラスコ品番
483-5140
偏芯(mm)
75
寸法b(mm)
68.5
ストッパー
なし
最大荷重(N)
3920
取付穴径(Φmm)
14/26
取付高H(mm)
252
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
133/86(P1'/P2':125/62)
プレート寸法F1×F2(mm)
158/114
バネ
(許容範囲)140〜250kg
金具高さH(mm)
150.5
車輪径D(Φmm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
12.7
最大荷重(kg)
400
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪