※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 固定車キャスター
牽引台車用キャスター (バネタイプ・固定金具付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
注文コード
86887437
品番
KTU-200WK-YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
200
最大荷重(N)
3920
取付座(mm)
158×114
取付ピッチ(mm)
132×86(P1'×P2':124×62)
取付高(mm)
252
トラスコ品番
483-5191
ブレーキ
なし
車輪
ログラン(ウレタン)
寸法b(mm)
68.5
取付穴径(Φmm)
13X26
取付高H(mm)
252
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
132×86(P1'×P2':124×62)
プレート寸法F1×F2(mm)
158×114
バネ
(許容範囲)50〜90kg
金具高さH(mm)
150.5
車輪径D(Φmm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
12.7
最大荷重(kg)
400
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪