※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTU-150WK-RS 牽引台車用キャスター (バネタイプ・固定金具付) イノアック 86887446 KTU-150WK-RS 牽引台車用キャスター (バネタイプ・固定金具付) イノアック 86887446

牽引台車用キャスター (バネタイプ・固定金具付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード86887446 品番KTU-150WK-RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 最大荷重(N)3038 取付座(mm)158×114 取付ピッチ(mm)133×86(P1'×P2':125×62) 取付高(mm)200 材質(車輪)ログラン(ウレタン) トラスコ品番483-5123 寸法b(mm)68.5 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)14×26 取付高H(mm)200 取付ピッチ(mm)(P1×P2)133×86(P1'×P2':125×62) プレート寸法F1×F2(mm)158×114 バネ(許容範囲)80〜175kg 金具高さH(mm)123.8 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)12.7 最大荷重(kg)310 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする