※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
ログラン TP 車輪タイプ 旋回金具付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887656
品番
TP-100WJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
最大荷重(N)
1470
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
73×73(P1'×P2':70×70)
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
車輪幅(mm)
32
偏芯(mm)
35
寸法b(mm)
43
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
10.5
取付高H(mm)
144
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
73×73(P1'×P2':70×70)
プレート寸法F1×F2(mm)
95×95
金具高さH(mm)
94
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
12
最大荷重(kg)
150
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪