※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
ログラン TP 車輪タイプ 旋回金具付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887665
品番
TP-130WJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
最大荷重(N)
1960
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
82×82(P1'×P2':79×79)
取付高(mm)
178
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
車輪幅(mm)
38
偏芯(mm)
40
寸法b(mm)
52
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11.5
取付高H(mm)
178
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
82×82(P1'×P2':79×79)
プレート寸法F1×F2(mm)
105×105
金具高さH(mm)
113
車輪径D(Φmm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20
最大荷重(kg)
200
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪