ログラン TP 車輪タイプ 旋回金具付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86887674 品番 TP-150WJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
車輪径(Φmm)150 最大荷重(N)2450 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)93×93(P1'×P2':87×87) 取付高(mm)198 材質(車輪)ログラン(ウレタン) 車輪幅(mm)38 偏芯(mm)45 寸法b(mm)56 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 取付高H(mm)198 取付ピッチ(mm)(P1×P2)93×93(P1'×P2':87×87) プレート寸法F1×F2(mm)120×120 金具高さH(mm)123 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 最大荷重(kg)250 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする