※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 固定車キャスター
ログラン TP 車輪タイプ 固定金具付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887692
品番
TP-130WK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
最大荷重(N)
1960
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56(P1'×P2':95×53)
取付高(mm)
178
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
車輪幅(mm)
38
寸法b(mm)
52
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11.5
取付高H(mm)
178
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
100×56(P1'×P2':95×53)
プレート寸法F1×F2(mm)
137×93
金具高さH(mm)
113
車輪径D(Φmm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20
最大荷重(kg)
200
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪