車輪径(Φmm)150
最大荷重(N)2450
取付座(mm)137×93
取付ピッチ(mm)100×56(P1'×P2':95×53)
取付高(mm)198
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
車輪幅(mm)38
寸法b(mm)56
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)11.5
取付高H(mm)198
取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×56(P1'×P2':95×53)
プレート寸法F1×F2(mm)137×93
金具高さH(mm)123
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20
最大荷重(kg)250
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪