※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの 車輪のみ
ログラン TP 車輪タイプ 車輪のみ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887717
品番
TP-100W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
車輪幅(mm)
32
ボス幅(mm)
41
最大荷重(N)
1470
シャフト径d(Φmm)
12
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
樹脂
最大荷重(kg)
150