イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの 車輪のみ
ログラン TP 車輪タイプ 車輪のみ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887735
品番
TP-150W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
車輪幅(mm)
38
ボス幅(mm)
54
最大荷重(N)
2450
シャフト径d(Φmm)
20
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
樹脂
最大荷重(kg)
250