※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
ステンレス(SUS304)タイプ 旋回金具付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887744
品番
R-100AWSJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
96×96
取付ピッチ(mm)
71×71
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
32
偏芯(mm)
35
寸法b(mm)
43
ストッパー
なし
最大荷重(N)
1470
取付穴径(Φmm)
10.5
金具高さH(mm)
94
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
12
最大荷重(kg)
150
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪