イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
ステンレス(SUS304)タイプ 旋回金具付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887753
品番
R-130AWSJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
取付座(mm)
107×107
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
175
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
38
偏芯(mm)
40
寸法b(mm)
53
ストッパー
なし
最大荷重(N)
2450
取付穴径(Φmm)
11
金具高さH(mm)
112.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20
最大荷重(kg)
250
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪