※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
ステンレス(SUS304)タイプ 旋回金具付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887762
品番
R-150AWSJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
45
偏芯(mm)
45
寸法b(mm)
56
ストッパー
なし
最大荷重(N)
2940
取付穴径(Φmm)
11
金具高さH(mm)
123
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20
最大荷重(kg)
300
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪