※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-100AW ステンレス(SUS304)タイプ R-AW型 車輪のみ イノアック 86887805 R-100AW ステンレス(SUS304)タイプ R-AW型 車輪のみ イノアック 86887805

ステンレス(SUS304)タイプ R-AW型 車輪のみ

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86887805 品番 R-100AW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)32 ボス幅(mm)42 最大荷重(N)1470 シャフト径d(Φmm)12 材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)アルミ 最大荷重(kg)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86887823
2019-05-27
用途:
船舶の運搬
製造業

SUS製で購入したがベアリングが1~2年でシャフトにくっつき回らなくなるので改善を。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする