イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの 車輪のみ
ステンレス(SUS304)タイプ R-AW型 車輪のみ
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887814
品番
R-130AW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
車輪幅(mm)
38
ボス幅(mm)
52
最大荷重(N)
2450
シャフト径d(Φmm)
20
材質(車輪)
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
アルミ
最大荷重(kg)
250