※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの 車輪のみ
ステンレス(SUS304)タイプ R-AW型 車輪のみ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887823
品番
R-150AW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
45
ボス幅(mm)
55
最大荷重(N)
2940
シャフト径d(Φmm)
20
材質(車輪)
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
アルミ
最大荷重(kg)
300